GUANTO TOUCHNTUFF 92665 SIZE L (8.5-9.0) (CONF. 100) 92665 # L

TouchNTuff 92665

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:92-665-8.5-9
Rubix:999190200012840
Produttore:92665090
EAN:0076490485078
GUANTO TOUCHNTUFF 92665 SIZE L (8.5-9.0) (CONF. 100) 92665 # L

Riepilogo info tecniche

Grandezza08,5/09
Lunghezza300 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO TOUCHNTUFF 92665 SIZE L (8.5-9.0) (CONF. 100) 92665 # L


TouchNTuff® 92-665 è un guanto in nitrile resistente e confortevole con polsino esteso e maggiore protezione dagli schizzi chimici. Le punte delle dita strutturate garantiscono una presa sicura, rendendo questo guanto ideale per le applicazioni di laboratorio e di lavorazione degli alimenti.
Protezione robusta e prolungata del polsino per la lavorazione degli alimenti e i lavori pesanti.

Punti di forza

  • Protezione superiore dagli spruzzi chimici
  • Polsino esteso per proteggere polso e avambraccio
  • Materiale in nitrile morbido e resistente per un maggiore comfort
  • I polpastrelli strutturati garantiscono una presa sicura
  • Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti

Applicazioni

Produzione farmaceutica|Ricerca e sviluppo in laboratorio|Warehousing|Laboratorio e R&S|Indumenti protettivi

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza08,5/09
Lunghezza300 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezione100 guanti dispenser;10 dispenser case;1000 guanti case
Spessore0,14 mm
Materialenitrile;dibutilditiocarbammato di zinco (acceleratore chimico di vulcanizzazione)
Impolveratono
Categoria3
16,17 IVA esclusa
/ Pacchetto
19,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza