GUANTI IN NITRILE MOD. PROTECTO CONF.100PZ GLNI103.10 # L
Guanto Monouso Protecto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Equal:GLNI103.10-L
Rubix:999230309005280


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
Dettagli del prodotto : GUANTI IN NITRILE MOD. PROTECTO CONF.100PZ GLNI103.10 # L
Nuovo guanto monouso non sterile da esaminazione in nitrile senza polvere polymer coated (polimerizzazione interna) Ajrtouch PROTECTO. Idoneo al contatto alimentare, certificato contro gli agenti chimici, microrganismi e virus. Resistente e supersensibile con uno spessore di soli 0,10 mm alle dita. Certificato DPI III categoria e registrato DM classe I in accordo con Reg. UE 2017/745. Ambidestro. Non sterile. Super sensibile. Senza polvere. Microruvido alle dita.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola da 100 pezzi; cartone da 10 scatole (1000 pezzi) |
| Spessore | 0,1 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione