GUANTO CF.100 PZ. 93243 # XL

Microflex 93243

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:93-243 9.5-10
Rubix:999190200012860
Produttore:93243100
EAN:0076490455910
GUANTO CF.100 PZ. 93243 # XL

Riepilogo info tecniche

Grandezza09,5/10
Lunghezza400 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 93243 # XL


Quando si lavora con sostanze chimiche e materiali pericolosi, può essere necessario proteggere più delle mani e dei polsi. Ecco perché i guanti monouso extra-lunghi MICROFLEX® 93-243 (lunghi circa 16 pollici) sono dotati di un polsino extra-lungo per proteggere una parte maggiore del braccio. I guanti monouso extra-lunghi MICROFLEX 93-243 sono caratterizzati da un polsino lungo fino al gomito, progettato per evitare il rotolamento e ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata. Il materiale in nitrile, morbido e resistente, garantisce un'eccellente protezione dagli schizzi di sostanze chimiche con una sensazione confortevole. Il palmo e le dita strutturati di questi guanti monouso in nitrile lunghi fino al gomito consentono una presa più sicura di strumenti e vetreria.

I guanti monouso extra-lunghi MICROFLEX 93-243 sono ideali per laboratori e produttori farmaceutici. che necessitano di una protezione più lunga contro gli schizzi di sostanze chimiche, nonché per gli addetti alla lavorazione degli alimenti che desiderano proteggere gli avambracci durante i lavori sporchi. Per evitare contaminazioni e proteggere l'integrità del prodotto, questi guanti sono confezionati in sacchetti di plastica.

Extra-long disposable gloves with an elbow-length cuff for superior product and worker protection.

Punti di forza

  • Elbow-length cuff (15.6 inches/395 mm) provides extra security against cross contamination
  • Soft, durable nitrile material ensures excellent chemical splash protection with a comfortable feel
  • Unique cuff design prevents roll-down
  • Textured palm and fingers for confident, secure grip
  • Packed in polybags for enhanced product protection

Applicazioni

Food processing & services|Controlled and Critical Environments

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza09,5/10
Lunghezza400 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentaresì
Confezione100 guanti in un sacchetto
Materialenitrile
Impolveratono
€ 39,94 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 48,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Lunghezza