GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE XXL (10.5-11.0) 93283 # XXL

Microflex 93283

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:93-283 10.5-11
Rubix:999230317018116
Produttore:93283110
EAN:10076490093652
GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE XXL (10.5-11.0) 93283 # XXL
Riepilogo info tecniche
Grandezza10,5/11
Lunghezza300 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93283 SIZE XXL (10.5-11.0) 93283 # XXL


I robusti e resistenti guanti monouso MICROFLEX 93-283 sono guanti in nitrile da 8 mil con un particolare design Mega Texture, per una protezione affidabile della mano con una presa più sicura. Conformi alle normative statunitensi sul contatto con gli alimenti e alle normative UE sulla migrazione nei materiali a contatto con alimenti, questi resistenti guanti monouso azzurri sono una scelta ideale per proteggere le mani degli operatori della lavorazione alimentare che maneggiano alimenti umidi, oleosi o grassi, o degli operatori industriali che maneggiano utensili e attrezzature unte o oleose.

Grazie al loro design robusto, i guanti con grip MICROFLEX 93-283 resistono a strappi e lacerazioni per proteggere i lavoratori riducendo al contempo il rischio di contaminazione. Questi guanti in nitrile da 8 mil hanno un polsino esteso, per una maggiore protezione di polso e avambraccio. Disponibili nelle taglie XS – 3XL, i guanti con grip MICROFLEX 93-283 hanno anche una vestibilità generosa che permette di indossarli sopra un sottoguanto antitaglio o termico.


Guanti spessi in nitrile da 8 mil che offrono una presa confortevole e sicura durante la manipolazione di alimenti e oggetti umidi, oleosi o grassi.

Punti di forza

  • Presentano una superficie Mega Texture per una presa sicura
  • Hanno una vestibilità generosa per un uso confortevole con sottoguanti antitaglio o termici
  • Il robusto spessore di 0.20mm / 8mil resiste agli strappi, proteggendo il prodotto
  • Sono conformi alle normative statunitensi sul contatto con gli alimenti e alle normative UE sulla migrazione nei materiali a contatto con alimenti

 

Applicazioni

Lavorazione alimentare|Pulizie / Sanificazione|Aftermarket automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10,5/11
Lunghezza300 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezione44 guanti per dispenser; 440 guanti per cartone (xxl 10,5/11). per s-xl: 50 guanti per dispenser; 500 guanti per cartone.
Spessore0,24 mm
Materialenitrile (formulazione proprietaria ansell in nitrile)
Impolveratono
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,70 IVA esclusa
/ Pacchetto
20,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Lunghezza

selezionare le varianti (5)