Riferimenti
Ansell:93-256 6.5-7-S
Rubix:999240131055753
Produttore:93256070
EAN:20076490647746

Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 93256 # 6.5-7
Elevata aderenza: la nostra superficie megatesturizzata offre una presa costante sia sul bagnato che sull'asciutto. Resistenza agli strappi: robusto spessore del palmo di 0,13 mm/5,1 mil per resistere agli strappi durante l'uso. Alta visibilità: colore arancione per aumentare la visibilità durante il lavoro.
Durevole: formulazione robusta che offre una protezione della mano confortevole e di lunga durata. Approvato per il contatto con gli alimenti: ideale per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione degli alimenti.
Durevole: formulazione robusta che offre una protezione della mano confortevole e di lunga durata. Approvato per il contatto con gli alimenti: ideale per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione degli alimenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | arancione |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti/scatola, 10 scatole/caso |
| Spessore | 0,13 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 16,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore