GUANTO MICROFLEX 93853 SIZE XL(9.5-10.0) (CONF. 50) 93853 # XL
MICROFLEX® 93-853
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:93-853-9.5-10
Rubix:999190200012923
Produttore:93853100
EAN:10076490462694

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93853 SIZE XL(9.5-10.0) (CONF. 50) 93853 # XL
Resistenza e durata superiori per la massima protezione contro rotture, strappi e lacerazioni. Il basso AQL di 0,65 fornisce una barriera protettiva avanzata. Approvato per la manipolazione di prodotti chemioterapici.
Extended chemical splash protection, approved for handling chemotherapy drugs.
Punti di forza
- Superior strength and durability for maximum protection against rips, snags or tears
- Low, 0.65 AQL for advanced barrier protection
- Tested for use with chemotherapy/cytotoxic drugs
- Tested against both fentanyl and gastric acid (vomit) to simulate hazardous, real world overdose situations
Applicazioni
Machining|Final Assembly|Maintenance|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Healthcare|Chemical spillages|Press shop
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 09,5/10 |
|---|---|
| Lunghezza | 295 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 50 guanti per dispenser, 10 dispenser per astuccio (500 guanti per astuccio); *40 guanti per dispenser (taglia xxxl) / 400 guanti per astuccio (taglia xxxl) |
| Spessore | 0,14 mm |
| Materiale | nitrile (nbr - gomma nitrilica sintetica) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,58 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 14,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione