GUANTO MICROFLEX 93852 SIZE XS (5.5-6.0) (CONF. 100) 93852 # XS

MICROFLEX 93-852

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:93-852 5.5-6
Rubix:999190200012913
Produttore:93852060
EAN:0076490462499
GUANTO MICROFLEX 93852 SIZE XS (5.5-6.0) (CONF. 100) 93852 # XS

Riepilogo info tecniche

Grandezza05,5/06
Lunghezza245 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93852 SIZE XS (5.5-6.0) (CONF. 100) 93852 # XS


Il caratteristico colore nero nasconde le macchie e rappresenta lo sfondo ideale per individuare materiali con colori più chiari. Offre maggiore resistenza alla trazione rispetto alle norme ASTM D6319 e EN 455, permettendo alle mani di muoversi liberamente e comodamente calzando i guanti Microflex 93-852. Disegno interamente testurizzato e formula senza schiuma per avere una presa bagnata salda nel manipolare gli oggetti. Non contiene gomma di lattice naturale ed è senza polvere, per proteggere maggiormente i lavoratori da allergie di Tipo I, disidratazione e irritazioni cutanee.
Distinct black color to mask stains.

Punti di forza

Non-schiumanti, per una facile manipolazione degli oggetti in ambienti bagnati.
Il caratteristico colore nero nasconde le macchie e fornisce contrasto per una migliore visibilità.
Disegno interamente testurizzato per una presa affidabile.

Applicazioni

Ispezione, selezione e controllo parti.
Assistenza e riparazione auto.
Utilizzo di strumenti di pulizia e attrezzature robotiche.
Cambio olio, fluidi e filtri.
Riparazione trasmissione motori.
Sostituzione e rotazione pneumatici.
Manutenzione di mobili e attrezzature di laboratorio.
Prelievo di campioni ed elaborazione.
Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide.
Prelievo di campioni di materie prime.
Pesatura ed erogazione di materie prime solide e liquide.
Ispezione (prelievo, controllo e marcatura).

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza05,5/06
Lunghezza245 mm
Colorenero
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Materialenitrile
Categoria3
11,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
13,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza