GUANTO MICROFLEX 93843 SIZE L (8.5-9.0) (CONF. 100) 93843 # L
MICROFLEX® 93-843
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Ansell:93-843-8.5-9
Rubix:999190200012905
Produttore:93843090
EAN:10076490462632

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93843 SIZE L (8.5-9.0) (CONF. 100) 93843 # L
Formulazione in nitrile resistente per le attività più impegnative
Design robusto per un uso prolungato
Eccellente protezione barriera con un AQL (tasso accettabile di microfori) di 0,65
Dita di presa per una presa forte ed efficace
Facile da indossare grazie al rivestimento polimerico
Design robusto per un uso prolungato
Eccellente protezione barriera con un AQL (tasso accettabile di microfori) di 0,65
Dita di presa per una presa forte ed efficace
Facile da indossare grazie al rivestimento polimerico
Durable Nitrile Exam Glove with Advanced Barrier Protection.
Punti di forza
- Durable nitrile formulation for demanding jobs
- Sturdy design for longer wear times
- Exceptional barrier integrity with 0.65 AQL for allowable pinholes
- Textured fingers for a strong, efficient grip
Applicazioni
Body Shop|Machining|Final Assembly|Maintenance|General Purpose Auto Aftermarket|Mechanic Repair|Laboratory Maintenance & Clean-Up|Medical Device Manufacturing|Laboratory Research and Development|Raw Material and Preparation|Healthcare|Hospital and Surgical Centers|First Responders|Animal Health|Specialty Healthcare
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 08,5/09 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 100 guanti per dispenser; 10 dispenser per scatola; 1000 guanti per scatola |
| Spessore | 0,18 mm |
| Materiale | nitrile (gomma sintetica) |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,25 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 16,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione