GUANTO CF.100 PZ. 92670 # L

TouchNTuff 92-670

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:92-670 8.5-9
Rubix:999180300077322
Produttore:92670090
EAN:0076490493325
GUANTO CF.100 PZ. 92670 # L

Riepilogo info tecniche

Grandezza08,5/09
Lunghezza240 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO CF.100 PZ. 92670 # L


Prodotto con un'innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani. Tre volte più resistente alla perforazione dei guanti monouso in lattice o PVC. Più freschi e leggeri, eppure più sicuri e duraturi: il miglior investimento del vostro denaro. 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti. Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato nei guanti con polvere. Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa. Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura.
CONF.100 GUANTI

Punti di forza

Protezione superiore contro gli spruzzi chimici.
Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per maggior comfort.
I polpastrelli testurizzati offrono una presa affidabile.
Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti.

Applicazioni

Trasferimento di liquidi e solidi.
Prelievo di campioni ed elaborazione.
Manipolazione di merci in entrata.
Manutenzione.
Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti.
Manutenzione e riparazione di attrezzature.
Pulizia di impianti e macchinari.
Analisi di laboratorio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Grandezza08,5/09
Lunghezza240 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentaresì
Confezione100 guanti in una scatola: 10 scatole in un cartone
Spessore0,11 mm
Materialenitrile
Categoria3
€ 13,85 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 16,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza