PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # XL

Perfect fit dexpure 801-21

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Honeywell:4580121-XL
Rubix:160000000776226
PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # XL
Riepilogo info tecniche
Grandezzaxl
Lunghezza250 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 (CONF. 100 PZ) 4580121 # XL


Guanto in lattice naturale. Interno non talcato. Monouso.

Punti di forza

Certificato AQL 1,5 e per contatto alimentare: garantisce un alto livello di qualità e un contatto sicuro con gli alimenti (non nocivo per la salute. I componenti del guanto non migrano negli alimenti). Tatto molto fine.

Applicazioni

Lavori delicati di breve durata che richiedono pulizia e destrezza: preparazioni alimentari, manipolazioni in laboratorio, produzione e confezionamento. Cosmetica, manipolazioni di routine in ambiente ospedaliero. Assemblaggio di piccoli pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzaxl
Lunghezza250 mm
Colorebianco
Materiale principalelattice
Contatto alimentare
Confezionescatola da 100 guanti (minimo); cartone da 10 scatole
Spessore0,08 mm
Materialelattice naturale
Impolveratono
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,39 IVA esclusa
/ Pacchetto
16,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (3)