GUANTO MICROFLEX 92134 VERSATILITY XXL(10.5-11) (CONF. 100) 92134 # XXL

MICROFLEX 92-134

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:92-134 10.5-11
Rubix:999230519042432
Produttore:92134110
EAN:10076490627222
GUANTO MICROFLEX 92134 VERSATILITY XXL(10.5-11) (CONF. 100) 92134 # XXL
Riepilogo info tecniche
Grandezza10,5/11
Lunghezza240 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 92134 VERSATILITY XXL(10.5-11) (CONF. 100) 92134 # XXL


Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Offers tactility and comfortable protection across numerous applications.

Punti di forza

Costruzione leggera per sensibilità tattile e preciso controllo motorio.
La formulazione di nitrile di alta qualità offre una migliore resistenza contro strappi e lacerazioni.
Progettati per un'ampia gamma di applicazioni fra i vari settori industriali.

Applicazioni

Esplorazioni standard del paziente.
Prelevare parti e accessori.
Manipolazione e trasformazione degli alimenti.
Catering / Preparazione pasti.
Smaltimento rifiuti (spazzatura, rischi biologici e biancheria).
Operazioni leggere di assemblaggio.
Operazioni di laboratorio, mescolare, miscelare, riempire, pulire.
Preparazione di prodotti farmaceutici.
Analisi di laboratorio.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10,5/11
Lunghezza240 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezionescatola=900 pezzi/10 dispenser/scatole; dispenser/scatola=90 pezzi
Spessore0,11 mm
Materialenitrile
Impolveratono
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,19 IVA esclusa
/ Pacchetto
8,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (6)