GUANTO MONOUSO IN LATTICE CONF. 50 PZ 4580130 # 10

GUANTO MONOUSO BLU RIVESTITO IN LATTICE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:4580130-10
Rubix:160000000776230
GUANTO MONOUSO IN LATTICE CONF. 50 PZ 4580130 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza300 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO MONOUSO IN LATTICE CONF. 50 PZ 4580130 # 10


I guanti monouso sono realizzati in lattice naturale che offre resistenza meccanica. Viene utilizzato principalmente per la preparazione di prodotti leggermente grassi o non grassi (frutta e verdura, carni bianche) e per la pulizia e la manutenzione. La resistenza meccanica e lo spessore del guanto lo rendono un'alternativa economica al tradizionale modello riutilizzabile.

Punti di forza

Presa: La finitura a fantasia del guanto garantisce una presa migliore
Stile del polsino: Il polsino arrotolato/perline impedisce il rotolamento dei liquidi
Igiene: Il guanto è trattato per prevenire lo sviluppo di batteri. Il suo interno non polveroso garantisce l'assenza di trasferimento dell'amido di mais agli alimenti e un basso rischio di allergie.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza300 mm
Colorenero
Materiale principalelattice
Contatto alimentaresì
Confezione50
Spessore0,3 mm
Materialelattice
Impolveratono
Categoria2
€ 22,45 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore