BOX 100 GUANTI NITR. 4580091 # S

Perfect fit dexpure 800-91

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Honeywell:4580091-S
Rubix:160000000776041
Produttore:4580091-S
BOX 100 GUANTI NITR. 4580091 # S
Riepilogo info tecniche
Grandezzas
Lunghezza260 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOX 100 GUANTI NITR. 4580091 # S


Nitrile, blu, talcato. AQL 1,5. Per lavori delicati di breve durata che richiedono pulizia e destrezza: preparazioni alimentari, manipolazioni in laboratorio, produzione e confezionamento cosmetico. Manipolazioni comuni in ambito ospedaliero, assemblaggio di piccoli pezzi.

Punti di forza

Certificato AQL 1,5 e per contatto alimentare: garantisce un alto livello di qualità e un contatto sicuro con gli alimenti (non nocivo per la salute. I componenti del guanto non migrano negli alimenti). Ottima sensibilità tattile.

Applicazioni

Lavori delicati di breve durata che richiedono pulizia e destrezza: preparazioni alimentari, manipolazioni in laboratorio, produzione e confezionamento. Cosmetica, manipolazioni comuni in ambito ospedaliero. Assemblaggio di piccoli pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Lunghezza260 mm
Coloreblu
Materiale principalenitrile
Contatto alimentare
Confezione1 scatola da 100 guanti; cartoni da 10 scatole
Spessore0,1 mm
Materialenitrile (nitrile monouso leggermente in polvere)
Impolverato
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,79 IVA esclusa
/ Pacchetto
22,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore