GUANTO G NITRILE BLUE TG.10 CF.100 PZ. 895061
Guanti G-Nitrile Blu
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:895061
Rubix:999230519042719
EAN:3660338474453

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO G NITRILE BLUE TG.10 CF.100 PZ. 895061
Guanti protettivi ambidestri non sterili, senza polvere, in nitrile blu. Adatti al contatto con gli alimenti.
Punti di forza
Agroalimentare, ristorazione, industria alimentare, industrie varie, manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola di 100 guanti |
| Spessore | 0,11 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,08 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 9,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
