GUANTO NITRILITE 93401 SIZE XL (9,0-9,5) (CONF. 100) 93401 # XL
Nitrilite 93401
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:93-401-9.5
Rubix:999190200012892
Produttore:93401095
EAN:0076490453176

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO NITRILITE 93401 SIZE XL (9,0-9,5) (CONF. 100) 93401 # XL
La gamma di guanti Ansell Nitrilite® offre due livelli di igiene. Prodotti in ambiente controllato senza polvere, questi guanti presentano livelli eccezionalmente bassi di particelle estraibili e garantiscono un’eccellente protezione del prodotto. Il polimero di nitrile al 100% previene il rischio di allergie associate alle proteine del lattice naturale.
Offre inoltre un’eccezionale resistenza chimica e alle microforature a garanzia di un’ulteriore sicurezza. Tutti questi aspetti, abbinati alle eccellenti proprietà dielettriche, rendono i guanti Nitrilite® ideali per una vasta gamma di settori industriali, dall’elettronica alla verniciatura delle carrozzerie dell’industria automobilistica, fino alle biotecnologie.
Lunghezza : 305 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN ISO 374-1:2016 B_JKT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Offre inoltre un’eccezionale resistenza chimica e alle microforature a garanzia di un’ulteriore sicurezza. Tutti questi aspetti, abbinati alle eccellenti proprietà dielettriche, rendono i guanti Nitrilite® ideali per una vasta gamma di settori industriali, dall’elettronica alla verniciatura delle carrozzerie dell’industria automobilistica, fino alle biotecnologie.
Lunghezza : 305 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN ISO 374-1:2016 B_JKT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Low allergy potential and reliable protection for clean environments.
Punti di forza
- Compatible with Class 10 (ISO 4)
- Very low levels of ionic content and particulate for excellent product protection
- Nitrile formulation free of latex proteins and accelerators to avoid susceptibility of Type I or IV allergic reactions
Applicazioni
Assemblaggio di elettrodomestici, Biotecnologie, Industria elettronica, Reparti verniciatura e spruzzatura, Produzione di semiconduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Grandezza | 09/09,5 |
| Lunghezza | 300 mm |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | no |
| Confezione | 100 pezzi compatibile per camere pulite e contenuti in un cartone rivestito internamente per la spedizione. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,81 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione