GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 2311 CHEMFORCE 2311 # 8

Guanti di protezione chimica 2311 TEGERA®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tegera:2311-8
Rubix:999200909003079
EAN:7340118354309
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 2311 CHEMFORCE 2311 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Lunghezza320 mm
Colorearancione
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 2311 CHEMFORCE 2311 # 8


Guanti di protezione chimica 2311 TEGERA®
Guanto in lattice naturale/neoprene, morbido e leggermente floccato, per lavori generici.

Punti di forza

Approvato per il contatto con alimenti, Colore ad alta visibilità, Resistente a olio e grassi, Impermeabile

Applicazioni

Lavori di tecnologia chimica, Lavori chimici, Pulizia, Manipolazione degli alimenti, Lavori di laboratorio, Lavori marittimi

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza320 mm
Colorearancione
Materiale principaleneoprene
Contatto alimentare
Confezione12 pacchi; 120 cartoni
Spessore0,7 mm
Materialelattice, neoprene
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,92 IVA esclusa
/ Paia
3,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (5)