Riferimenti
Uvex:60962-L
Rubix:999250617005936
EAN:4048612050248



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI 60962-L
Il guanto di sicurezza monouso uvex u-fit eccelle grazie alla sua straordinaria resistenza meccanica. È flessibile e robusto, offre una buona protezione contro le sostanze chimiche e gli schizzi ed è perfetto per i lavori di pulizia, di laboratorio o nell'industria alimentare.
Punti di forza
Per la protezione da molti prodotti chimici
Buona presa
Resistenza meccanica molto elevata
Eccezionale sensazione tattile
Esente da silicone secondo il test d'impronta
Buona presa
Resistenza meccanica molto elevata
Eccezionale sensazione tattile
Esente da silicone secondo il test d'impronta
Applicazioni
Laboratori; Industria chimica; Lavori di assemblaggio di precisione; Lavori di verniciatura; Pulizia; Industria alimentare
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | l |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | scatola da 50 pezzi |
| Spessore | 0,2 mm |
| Materiale | gomma nitrilica |
| Impolverato | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione