GUANTO TOUCHNTUFF 92600VP SIZE S (6,5-7,0) CONF. DA 20 PAIA 92600VP # S
TouchNTuff 92600VP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:92-600-VP 6.5-7
Rubix:999240605000590
Produttore:92600VP070
EAN:10076490460485

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO TOUCHNTUFF 92600VP SIZE S (6,5-7,0) CONF. DA 20 PAIA 92600VP # S
Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile. Prodotto in nitrile, TouchNTuff® offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre volte superiore a quella di guanti simili in neoprene.
L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. Con la formulazione unica “Thin Nitrile Technology” questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati. Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.
Lunghezza : 240 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN ISO 374-1:2016 Type B_JKPTEN ISO 374-5:2016_Virus
L'assenza di proteine di gomma naturale garantisce l'assenza di rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto. Con la formulazione unica “Thin Nitrile Technology” questo guanto garantisce facile calzabilità e presa salda su oggetti asciutti o bagnati. Il guanto è altamente versatile e idoneo per molti usi diversi.
Lunghezza : 240 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN ISO 374-1:2016 Type B_JKPTEN ISO 374-5:2016_Virus
Una combinazione impareggiabile di protezione dagli spruzzi chimici, comfort e durata.
Punti di forza
- Il guanto monouso leader nel mondo per la protezione dagli schizzi chimici
- Realizzato con la tecnologia TNT Chemical Splash Resistance per una protezione superiore contro gli schizzi di sostanze chimiche dannose
- Il nitrile super morbido offre una sensazione confortevole e setosa per un uso prolungato
- La formulazione proprietaria offre una robusta durata in un guanto più morbido
- Il design privo di silicone è compatibile con i processi di verniciatura e finitura
Applicazioni
Manipolazione di sostanze chimiche, Elettronica, Produzione del vetro,Manipolazione di sostanze citostatiche, Manipolazione di parti intricate, Analisi di laboratorio, Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati, Operazioni leggere di assemblaggio, Reparti verniciatura e spruzzatura, Prodotti farmaceutici, Settore della stampa
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 06,5/07 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | verde |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 101 guanti in una scatola: 10 scatole in un cartone |
| Spessore | 0,12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 5,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione