TESAPACK PP MARKING G/N 66:50 LABEL 58133-00000-02
Nastro per imballaggio e segnalazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:58133-00000-00
Rubix:999251110004311
EAN:4042448065278




Documenti
Dettagli del prodotto : TESAPACK PP MARKING G/N 66:50 LABEL 58133-00000-02
Nastro per imballaggio e segnalazione
Punti di forza
•Supporto in PP robusto
Adesivo privo di solventi con elevata resistenza ai raggi UV
Per la segnalazione di ostacoli permanenti e aree pericolose
Svolgimento uniforme e a bassa rumorosità
Codifica cromatica secondo la normativa UE per la segnalazione
Adatto per l'uso in tutti i dispenser manuali tesa®
Adesivo privo di solventi con elevata resistenza ai raggi UV
Per la segnalazione di ostacoli permanenti e aree pericolose
Svolgimento uniforme e a bassa rumorosità
Codifica cromatica secondo la normativa UE per la segnalazione
Adatto per l'uso in tutti i dispenser manuali tesa®
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Lunghezza | 6,6 m |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
