U01800010 180 C_250 PINZA REGOLABILE -E-

PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA CON GUAINA IN PVC USAG 180 C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:180 C 250
Rubix:160000000339009
Produttore:U01800010
EAN:8010239232457
U01800010 180 C_250 PINZA REGOLABILE -E-
Riepilogo info tecniche
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni7
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U01800010 180 C_250 PINZA REGOLABILE -E-


ISO 8976
Modello regolabile a 7 posizioni
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione verniciata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x80x60 mm
Peso327 g
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni7
Peso327 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,42 IVA esclusa
/ Unità
32,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore