COBRA QUICK SET 87 21 250

KNIPEX Cobra® Quick Set

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:87 21 250
Rubix:999180300055027
EAN:4003773072775
COBRA QUICK SET 87 21 250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COBRA QUICK SET 87 21 250


87 21 250 KNIPEX Cobra® QuickSet
Fully open, push, grab!. additional fast adjustment on the workpiece by sliding the pliers handle. Combines the proven, reliable locking of the hinge bolt with an additional push function which makes it easier to work in very confined and inaccessible areas. The adjustment directly on the workpiece is possible by simply sliding the pliers handle. Reliable locking of the hinge bolt with the first workload. The gripping width of the pliers is then fixed and can only be adjusted by pressing the button To re-activate the sliding function, the hinge bolt must be released by pressing the push button and the pliers must be completely opened again. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Box-joint design for high stability due to double guide. Pinch guard prevents operators' fingers being pinched.
  • Adjustment positions: 25
  • Capacity for pipes, inches (diameter): Ø 2 in
  • Capacities for nuts: 46 mm
  • Capacities for pipes (diameter): Ø 50 mm
  • KNIPEX 87 21 250 Cobra® QuickSet Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 250 mm

    Punti di forza

    Aprire completamente, chiudere, fatto!. Ulteriore regolazione rapida sul pezzo chiudendo la pinza. Unisce lo scatto sicuro del perno di articolazione con un'ulteriore funzione di spinta, che facilita il lavoro in spazi particolarmente angusti e inaccessibili. Per la regolazione diretta sul pezzo è sufficiente chiudere la pinza. Scatto sicuro del perno cerniera alla prima sollecitazione. Quindi viene fissata l'ampiezza di presa della pinza che potrà essere modificata solo premendo il pulsante. Per riattivare la funzione di spinta, il perno cerniera viene estratto premendo il pulsante e la pinza viene aperta completamente. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Lunghezza250 mm
    Capacità di apertura50 mm
    Numero di posizioni25
    Peso335 g
    35,24 IVA esclusa
    / Unità
    42,99 IVA inclusa
    • Disponibile: spedito entro 24 ore