PINZA B 2315/0X250 B23150250

KNIPEX Cobra®...matic

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:87 11 250
Rubix:160000000734993
EAN:4003773035473
PINZA B 2315/0X250 B23150250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA B 2315/0X250 B23150250


All features of the KNIPEX Cobra® 87 01 250. Automatic setting by pressing a button directly on the work piece. Due to the built-in spring, the pliers are closed when the push button is pressed.
KNIPEX 87 11 250 Cobra®...matic Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 250 mm

Punti di forza

Tutte le caratteristiche della pinza KNIPEX Cobra® 87 01 250. Regolazione automatica direttamente sul pezzo mediante pressione sul pulsante. Grazie alla molla interna protetta, la pinza si chiude autonomamente premendo il pulsante (comando a una sola mano!). Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)259x48x50 mm
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
Peso335 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
45,89 IVA esclusa
/ Unità
55,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione