PINZA REGOLABILE 8224

Pinze Ergo per giunti a scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8224
Rubix:160000001331756
EAN:7314150000012
PINZA REGOLABILE 8224

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura45 mm
Numero di posizioni11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 8224


Pinze per pompe dell'acqua, sviluppate secondo il processo scientifico ERGO™. ISO 8976. Esecuzione: Fosfato, trattato anticorrosione. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Manici ERGO™ in materiale bicomponente, uno strato termoplastico sopra un polipropilene duro per una presa robusta e il massimo comfort di presa. Ganasce parallele, appositamente temprate. I denti che si trovano sotto una certa angolazione garantiscono una presa sicura. Con ganasce piatte e preformate, per materiali piatti e tubi. Regolazione rapida premendo il pulsante sull'impugnatura superiore, senza dover rimuovere la pinza dal pezzo. Regolabile in 10, 11, 12 e 16 posizioni diverse a seconda del modello. IP = Imballaggio industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura45 mm
Numero di posizioni11
Tipologiapinza per pompa dell'acqua a scorrimento
Peso350 g
Codice doganale82041100
46,72 IVA esclusa
/ Unità
57,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione