PINZA REGOLABILE STANDARD 250MM 170A.25

Pinze per linguette e scanalature di bloccaggio.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:170A.25
Rubix:160000000053893
EAN:3662424045813
PINZA REGOLABILE STANDARD 250MM 170A.25

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura34 mm
Numero di posizioni8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE STANDARD 250MM 170A.25


- Maniglie appiattite per un maggiore comfort durante l'uso.
- Dentatura autoserrante.
- 8 posizioni di regolazione.
- Perno flessibile, meno punti di bloccaggio.
- Guaine in PVC.

Spessore [mm]: 8
H [mm]: 58
L1 [mm]: 54.

Punti di forza

Sicurezza anti-pizzicamento delle dita.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura34 mm
Numero di posizioni8
Tipologiapinze per linguette e scanalature standard
Peso330 g
Tipo di astemaniglie appiattite
14,23 IVA esclusa
/ Unità
17,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione