U01800031 180 B_250 PINZA SEMIAUTOMATICA

PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA USAG 180 B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:180 B 250
Rubix:160000000339014
Produttore:U01800031
EAN:8010239279490
U01800031 180 B_250 PINZA SEMIAUTOMATICA

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U01800031 180 B_250 PINZA SEMIAUTOMATICA


ISO 8976
Modello a 12 posizioni con pulsante per regolazione integrato
Cremagliera rapida e precisa e trattamento ganasce ad alta frequenza
Sistema a cerniera chiusa
Serraggio autobloccante
Corpo in acciaio interamente forgiato ed esecuzione brunita con vernice protettiva
Impugnature ergonomiche studiate per la massima forza

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x90x290 mm
Peso367 g
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura36 mm
Numero di posizioni12
Peso367 g
34,42 IVA esclusa
/ Unità
41,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore