U01800011 180 C_300 PINZA REGOLABILE -E-

PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA CON GUAINA IN PVC USAG 180 C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:180 C 300
Rubix:160000000339010
Produttore:U01800011
EAN:8010239232464
U01800011 180 C_300 PINZA REGOLABILE -E-
Riepilogo info tecniche
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni7
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U01800011 180 C_300 PINZA REGOLABILE -E-


ISO 8976
Modello regolabile a 7 posizioni
Manici rivestiti con guaina in PVC
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione verniciata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x80x70 mm
Peso446 g
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura42 mm
Numero di posizioni7
Peso446 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,78 IVA esclusa
/ Unità
42,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore