Riferimenti
Gedore:142 10 TL
Rubix:160000000889964
Produttore:6416180
EAN:4010886641613


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 255 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 38 mm |
| Numero di posizioni | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 362GE 250
Pinza universale 10" 15 regolazioni con isolamento ad immersione Acc. DIN ISO 8976 Forma C Con snodo di sicurezza e protezione contro il bloccaggio Regolazione fine con pulsante 142 7 = 17 regolazioni 142 10 = 15 regolazioni 142 12 = 17 regolazioni Regolazione con pulsante a una mano Testa della pinza sottile per punti difficilmente accessibili Ganasce lunghe e sottili Facce di presa sfalsate per l'autoserraggio di dadi e tubi Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE Facce seghettate temprate a induzione Modello C = manici sottili con seghettature forgiate Modello TL = grigio acciaio, con protezioni maniglie immerse in blu Modello JC = cromato, con manici a 2 componenti
Punti di forza
-Acc. a DIN ISO 8976 Forma C
Con snodo passante e protezione di serraggio
Regolazione fine tramite pulsante
No. 142 10 = regolabile a 15 vie
Regolazione a pulsante con una sola mano con ampia superficie di azionamento
Testa della pinza piccola per aree di difficile accesso
Ganasce lunghe della pinza
Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Facce dentellate temprate a induzione
TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo blu
Larghezza della pinza 38 mm
Con snodo passante e protezione di serraggio
Regolazione fine tramite pulsante
No. 142 10 = regolabile a 15 vie
Regolazione a pulsante con una sola mano con ampia superficie di azionamento
Testa della pinza piccola per aree di difficile accesso
Ganasce lunghe della pinza
Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Facce dentellate temprate a induzione
TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo blu
Larghezza della pinza 38 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 255 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 38 mm |
| Numero di posizioni | 15 |
| Tipologia | pinze universali |
| Peso | 340 g |
| Tipo di aste | nessun scivolamento involontario |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione