PINZA REGOLABILE REGOLAZIONE RAPIDA 7224

Pinze per pompe dell'acqua a regolazione rapida con finitura al fosfato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:7224
Rubix:160000001334599
EAN:7311518274733
PINZA REGOLABILE REGOLAZIONE RAPIDA 7224

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura63 mm
Numero di posizioni22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE REGOLAZIONE RAPIDA 7224


Pinze per pompe dell'acqua a regolazione rapida con manici a due componentiStruttura robusta con giunto scatolato e design sottileAcciaio in lega ad alte prestazioniManici a due componenti per il massimo comfort di presaFinitura ai fosfati, trattamento anticorrosioneLeva laterale brevettata autoregolanteImpugnatura piatta e rotonda con dispositivo di serraggio automaticoStruttura metallica robusta con giunto scatolatoProgettata per evitare di pizzicare le ditaComoda impugnatura a due componenti per una presa eccellenteFacile da usare con l'impugnatura a serraggio automaticoGanasce sottili per una facile accessibilità

Punti di forza

Leva laterale brevettata autoregolante|Impugnatura piatta e rotonda con dispositivo di serraggio automatico|Struttura metallica robusta con giunto a scatola|Progettata per evitare di pizzicare le dita|Comoda impugnatura bicomponente per una presa eccellente|Facile da usare con l'impugnatura a serraggio automatico|Ganasce sottili per una facile accessibilità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso395 g
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura63 mm
Numero di posizioni22
Tipologiapinze per pompe dell'acqua
Peso354 g
Tipo di asteimpugnatura
Codice doganale82041100
29,04 IVA esclusa
/ Unità
35,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione