010470300-PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA 300 1047 300
PINZA REGOLABILE A PULSANTE BETA 1047
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1047 300
Rubix:160000000006862
Produttore:010470300
EAN:8014230656618

Documenti
Dettagli del prodotto : 010470300-PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA 300 1047 300
Regolazione rapida e precisa mediante la pressione del pulsante
Nessuno spostamento accidentale della regolazione
Trattamento termico localizzato sulle ganasce
Profilo adatto alla presa di dadi
Dentatura autobloccante per tubi
Nessuno spostamento accidentale della regolazione
Trattamento termico localizzato sulle ganasce
Profilo adatto alla presa di dadi
Dentatura autobloccante per tubi
Punti di forza
Adjustable push-button clamp
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 335x75x35 mm |
|---|---|
| Peso | 639 g |
| Lunghezza | 300 mm |
| Capacità di apertura | 50 mm |
| Impugnatura | manici ricoperti con due strati di pvc antiscivolo |
| Tipologia | pinza regolabile a pulsante |
| Peso | 625 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione