COBRA 87 01 250

KNIPEX Cobra®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:87 01 250
Rubix:999180300054998
EAN:4003773022022
COBRA 87 01 250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COBRA 87 01 250


Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
KNIPEX 87 01 250 Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 250 mm

Punti di forza

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni25
Peso335 g
Codice doganale82032000
32,84 IVA esclusa
/ Unità
40,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore