U01800016 180 V_300 PINZA REGOLABILE -E-
PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA USAG 180 V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:180 V 300
Rubix:160000000339012
Produttore:U01800016
EAN:8010239232488


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 42 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01800016 180 V_300 PINZA REGOLABILE -E-
ISO 8976
Modello regolabile a 7 posizioni
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione verniciata
Modello regolabile a 7 posizioni
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione verniciata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x70x60 mm |
|---|---|
| Peso | 436 g |
| Lunghezza | 300 mm |
| Capacità di apertura | 42 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
| Peso | 436 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore