PINZA MULTIPRESA 181A.25CPE

181A - Pinza per pompa dell'acqua con cerniera forata e serratura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:181A.25CPE
Rubix:160000000057272
EAN:3148519080513
PINZA MULTIPRESA 181A.25CPE

Riepilogo info tecniche

Lunghezza245 mm
Capacità di apertura28 mm
Numero di posizioni12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA MULTIPRESA 181A.25CPE


B [mm]: 28C [mm]: 28E [mm]: 7,5E1 [mm]: 22,5L [mm]: 245L1 [mm]: 54 Capacità dadi [mm]: 41 Capacità massima tubo [mm]: 42 Quantità: 1[g]: 360

Punti di forza

• Quick adjustment and safety lock button • 12-position tine adjustment • Ergonomically and closely spaced arms for increased power • High torsion and bending resistance • Narrow head and self-clamping teeth • Hardened teeth, hardness 62 HRc • Finish: - Chrome-plated, ergonomic handles of two materials: 181A.CPE.- Painted, ergonomic PVC handles: 181A.G.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso365 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)255x67x18 mm
Peso imballaggio361 g
Lunghezza245 mm
Capacità di apertura28 mm
Numero di posizioni12
Tipologiapinze per meccanici
Peso360 g
33,23 IVA esclusa
/ Unità
40,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione