PINZA CHIAVE A 2882/3 MM 150 A28823150

Pinza chiave

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:86 05 150
Rubix:160000000735884
EAN:4003773069928
PINZA CHIAVE A 2882/3 MM 150 A28823150

Riepilogo info tecniche

Lunghezza165 mm
Capacità di apertura27 mm
Numero di posizioni14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CHIAVE A 2882/3 MM 150 A28823150


86 05 150 Pliers Wrench
replaces the need for sets of metric and imperial spanners. smooth jaws for damage free installation of plated fittings - working directly on chrome!. Great for gripping, holding, pressing and bending workpieces. Zero backlash jaw pressure prevents damage to edges of sensitive components. Fast adjustment by pushing a button directly on the workpiece. No unintentional shift of the gripping jaws and no slipping of the joint. Parallel jaws give a more solid grip; its design allows flexible adjustment of all widths up to the specified maximum size. The ratchet type principle allows quick and easy tightening and release of all bolted connections. High lever transmission for strong gripping power. the mini pliers wrench for precision mechanics. ideal multi-purpose wrench in pocket size. indispensable companion in emergency tool kit.
  • Jaw thickness (joint) (B2): 7.0 mm
  • Joint thickness (B3): 10.5 mm
  • Tips thickness (B1): 4.7 mm
  • Adjustment positions: 14
  • Capacities for nuts: Ø 1
  • Capacities for nuts: 27 mm
  • KNIPEX 86 05 150 Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile rivestiti in materiale bicomponente cromata 150 mm

    Punti di forza

    Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Nessuno spostamento accidentale delle ganasce e nessuno slittamento dell´articolazione. Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. La pinza chiave mini per lavori di meccanica di precisione. La chiave universale in formato tascabile. L'utensile indispensabile a bordo.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Lunghezza165 mm
    Capacità di apertura27 mm
    Numero di posizioni14
    Peso193 g
    80,93 IVA esclusa
    / Unità
    98,73 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione