GIRATUBI B 2355X2 B23550002

Giratubi con ganasce a 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:83 10 020
Rubix:999180800013136
EAN:4003773014201
GIRATUBI B 2355X2 B23550002

Riepilogo info tecniche

Lunghezza560 mm
Capacità di apertura70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRATUBI B 2355X2 B23550002


KNIPEX 83 10 020 Giratubi con ganasce a 90° rossa, verniciata a polvere 560 mm

Punti di forza

Forma svedese. Con ganasce piegate a 90°. Denti contrari al senso di rotazione. Dentatura ulteriormente temperata ad induzione. Impugnatura con profilo a doppia "T". Ghiera con dispositivo anticaduta. Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)555x95x35 mm
Lunghezza560 mm
Capacità di apertura70 mm
Peso2600 g
Paese d'origineDE
130,52 IVA esclusa
/ Unità
159,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione