PINZA B 2314/7X250 B23147250

KNIPEX Alligator®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:88 02 250
Rubix:160000000734988
EAN:4003773019282
PINZA B 2314/7X250 B23147250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA B 2314/7X250 B23147250


Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30% Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell’articolazione Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un’elevata stabilità Cerniera passante: doppia guida per un’elevata stabilità Struttura robusta non suscettibile allo sporco; particolarmente idonea per lavori in impieghi esterni Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini
KNIPEX 88 02 250 Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata bonderizzata nera 250 mm

Punti di forza

Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione. Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Design robusto, resistente allo sporco. Particolarmente adatto per lavori all'aperto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni9
Peso347 g
37,35 IVA esclusa
/ Unità
45,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione