PINZA REGOLABILE 367GM

Chiave per tubi 145

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:145 10 JC
Rubix:160000000858464
Produttore:6415610
EAN:4010886641569
PINZA REGOLABILE 367GM

Riepilogo info tecniche

Lunghezza260 mm
Capacità di apertura39 mm
Numero di posizioni7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 367GM


Pinza regolabile 10", regolabile a 7 posizioni Sec. DIN ISO 8976 forma A Con cerniera sovrapposta e cremagliera Denti temprati a induzione, con fermo di sicurezza Autobloccante su tubi e dadi Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE, cromate Esecuzione C = impugnature quadrettate Esecuzione JC = con guaina protettiva bicomponente 145 10 = regolabile a 7 posizioni, ganasce extrasottili 145 15 = regolabile a 9 posizioni 145 20 = regolabile a 11 posizioni

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza260 mm
Capacità di apertura39 mm
Numero di posizioni7
Peso410 g
Codice doganale82032000
40,96 IVA esclusa
/ Unità
49,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione