PINZA 481.40

Pinze a ganasce diritte di grande capacità

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:481.40
Rubix:160000000115047
EAN:3148511788189
PINZA 481.40
Riepilogo info tecniche
Lunghezza412 mm
Capacità di apertura105 mm
Numero di posizioni11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA 481.40







Pinza a ganasce diritte per impieghi gravosi - Ganascia diritta seghettata - Cremagliera a settori - 11 posizioni di regolazione - Capacità: 105 mm - Presentazione: cromata, rivestita in pvc - Norme: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1200 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)430x110x28 mm
Peso imballaggio1288 g
Lunghezza412 mm
Capacità di apertura105 mm
Numero di posizioni11
Tipologiapinze meccaniche
Peso1100 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,04 IVA esclusa
/ Unità
79,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione