PINZA REGOLABILE 8225 IP

Pinze per pompe dell'acqua ERGO™ con impugnatura a doppio componente e finitura fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8225 IP
Rubix:160000001328355
EAN:7314150101764
PINZA REGOLABILE 8225 IP

Riepilogo info tecniche

Lunghezza315 mm
Capacità di apertura55 mm
Numero di posizioni13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 8225 IP


Pinze per pompe dell'acqua, sviluppate secondo il processo scientifico ERGO ™. ISO 8976. Esecuzione: Fosfato, trattato antiruggine. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Manici bicomponenti ERGO™, superficie termoplastica su polipropilene duro per una presa robusta e antiscivolo e il massimo comfort di presa. Ganasce parallele, appositamente temprate. I denti con una certa angolazione garantiscono una presa sicura. Con ganasce piatte e preformate, sia per materiale piatto che per materiale per tubi. Regolazione rapida premendo il pulsante sull'impugnatura superiore senza rimuovere la pinza dal pezzo. Regolabile in 10, 11, 12 e 16 posizioni diverse, a seconda del modello. IP = Confezione industriale.

Punti di forza

Regolazione con un solo pulsante da parte del pollice|Denti progettati per garantire la presa|Gambe per la presa di tubi piatti e a forma di tubo|Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|Comode impugnature bicomponenti che garantiscono un'ottima presa|Facile utilizzo con una sola mano grazie al pulsante di regolazione da parte del pollice|Adatta per la presa sia piatta che rotonda

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Lunghezza315 mm
Capacità di apertura55 mm
Numero di posizioni13
Tipologiapinza per pompa dell'acqua a scorrimento
Peso550 g
Codice doganale82041100
€ 63,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione