PINZA CHIAVE A 2882/3 MM 250 A28823250

Pinza chiave

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:86 05 250
Rubix:160000000735886
EAN:4003773047841
PINZA CHIAVE A 2882/3 MM 250 A28823250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura52 mm
Numero di posizioni19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA CHIAVE A 2882/3 MM 250 A28823250


86 05 250 Pliers Wrench
replaces the need for sets of metric and imperial spanners. smooth jaws for damage free installation of plated fittings - working directly on chrome!. Great for gripping, holding, pressing and bending workpieces. Zero backlash jaw pressure prevents damage to edges of sensitive components. Fast adjustment by pushing a button directly on the workpiece. No unintentional shift of the gripping jaws and no slipping of the joint. Parallel jaws give a more solid grip; its design allows flexible adjustment of all widths up to the specified maximum size. The ratchet type principle allows quick and easy tightening and release of all bolted connections. High lever transmission for strong gripping power.
  • Jaw thickness (joint) (B2): 8.0 mm
  • Joint thickness (B3): 14.0 mm
  • Tips thickness (B1): 8.0 mm
  • Adjustment positions: 19
  • Capacities for nuts: Ø 2
  • Capacities for nuts: 52 mm
  • KNIPEX 86 05 250 Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile rivestiti in materiale bicomponente cromata 250 mm

    Punti di forza

    Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Nessuno spostamento accidentale delle ganasce e nessuno slittamento dell´articolazione. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)275x56x23 mm
    Lunghezza250 mm
    Capacità di apertura52 mm
    Numero di posizioni19
    Peso490 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82041200
    94,56 IVA esclusa
    / Unità
    115,36 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione