PINZA REGOLABILE 362GL 250

Pinze regolabili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:142 10 JC
Rubix:160000000889966
Produttore:6416340
EAN:4010886641637
PINZA REGOLABILE 362GL 250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza260 mm
Capacità di apertura38 mm
Numero di posizioni15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 362GL 250


Safety box joint and protection against blocking. Fine adjustment. 142 7 = 17 settings. 142 10 = 15 settings. 142 12 = 17 settings. Single-hand push-button adjustment. Slender pliers head for places that are hard to access. Long slim jaws. Offset gripping faces for self-gripping of nuts and pipes. Gedore special chrome-vanadium steel. Induction-rehardened serrated faces. Model C = slim handles with forged serrations. with blue dipped handle protectors. Model JC = chrome-plated, with 2-component handles.
Pinza regolabile 10" a 15 posizioni Sec. DIN ISO 8976 forma C Con cerniera passante e fermo di sicurezza Regolazione precisa a pulsante 142 7 = regolabile a 17 posizioni 142 10 = regolabile a 15 posizioni 142 12 = regolabile a 17 posizioni Regolazione con una mano sola a pulsante con ampia superficie di azionamento Testa sottile della pinza per luoghi accessibili con difficoltà Ganasce lunghe Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti su dadi e tubi Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE Denti temprati a induzione Esecuzione C = bracci impugnatura affusolati con scanalatura forgiata Esecuzione TL = vernice trasparente, impugnature con rivestimento protettivo a immersione blu Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza260 mm
Capacità di apertura38 mm
Numero di posizioni15
Peso370 g
Codice doganale82032000
51,92 IVA esclusa
/ Unità
63,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione