COBRA 87 01 125

KNIPEX Cobra®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:87 01 125
Rubix:999180300054992
EAN:4003773069935
COBRA 87 01 125

Riepilogo info tecniche

Lunghezza125 mm
Capacità di apertura27 mm
Numero di posizioni13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COBRA 87 01 125


Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
KNIPEX 87 01 125 Cobra® Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 125 mm

Punti di forza

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x70x50 mm
Lunghezza125 mm
Capacità di apertura27 mm
Numero di posizioni13
Peso85 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
28,92 IVA esclusa
/ Unità
35,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione