PINZA B 2315/1X560 B23151560

KNIPEX Cobra®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:87 01 560
Rubix:160000000734997
EAN:4003773044321
PINZA B 2315/1X560 B23151560

Riepilogo info tecniche

Lunghezza560 mm
Capacità di apertura120 mm
Numero di posizioni20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA B 2315/1X560 B23151560


Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
KNIPEX 87 01 560 Cobra® XXL Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica bonderizzata grigia 560 mm

Punti di forza

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)560x113x35 mm
Lunghezza560 mm
Capacità di apertura120 mm
Numero di posizioni20
Peso2780 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
165,70 IVA esclusa
/ Unità
202,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione