PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 300 5073385

PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073385
Rubix:999180300061135
EAN:3660338341625
PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 300 5073385

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 300 5073385


DIN ISO 8976
Cerniera chiusa durevole per un’affidabilità a lungo termine e presa salda con tacche temprate a induzione. Bloccaggio automatico su tubi e dadi perinterventi sicuri e senza sforzi Design robusto. Acciaio al Cromo Vanadio resistente. Resistente allo sporco. Ideale in ambiente industriale Superficie lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura46 mm
Numero di posizioni7
Tipo di asteinterrotto
€ 29,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore