CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 300 865238

PINZA REGOLABILE SISTEMA "SO EASY" CON INCASTRO A RONDINE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865238
Rubix:170000000540157
EAN:3660338196027
CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 300 865238

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Capacità di apertura70 mm
Numero di posizioni30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE GIRATUBO CON INCASTRO A RONDINE LUNGHEZZA (MM) 300 865238


Acciaio al Cromo Vanadio. Durenzza dei denti della ganasce: 56 HRC
Pinze con un sistema di regolazione rapida e diretta sul pezzo tramite impugnature scorrevoli.
Capacità di apertura maggiore del 30%
Pinze con bloccaggio automatico, evitano che il pezzo da lavorare scivoli
Sistema di serraggio a tutela delle dita

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Capacità di apertura70 mm
Numero di posizioni30
Peso545 g
Tipo di asteincrociati
46,67 IVA esclusa
/ Unità
56,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore