PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 250 880592

Pinza a presa multipla a cerniera chiusa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880592
Rubix:999191000050805
EAN:3660338339561
PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 250 880592

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 250 880592


DIN ISO 8976
Cerniera chiusa durevole per un’affidabilità a lungo termine e presa salda con tacche temprate a induzione.
Bloccaggio automatico su tubi e dadi per interventi sicuri e senza sforzi.
Design robusto.
Acciaio al cromo vanadio resistente.
Superficie lucida.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni25
37,62 IVA esclusa
/ Unità
45,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione