PINZA CHIAVE 86 03 180

Pinza chiave

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:86 03 180
Rubix:999180300054973
EAN:4003773035466
PINZA CHIAVE 86 03 180

Riepilogo info tecniche

Lunghezza180 mm
Capacità di apertura40 mm
Numero di posizioni15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CHIAVE 86 03 180


PINZA POLIGRIP 180 PARALLELA 8603 KNIPEX
KNIPEX 86 03 180 Pinza chiave Pinza e chiave in un unico utensile rivestiti in resina sintetica cromata 180 mm

Punti di forza

Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate - direttamente sulle cromature!. Nessun danneggiamento degli spigoli su installazioni sanitarie con superfici delicate tramite l´ampia superficie di serraggio senza gioco. Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Nessuno spostamento accidentale delle ganasce e nessuno slittamento dell´articolazione. Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici. Per serrare in continuo tutte le aperture fino alla capacità indicata grazie alle ganasce parallele. La corsa fra le superfici delle ganasce consente di serrare e allentare rapidamente col sistema a cricchetto. Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x43x14 mm
Lunghezza180 mm
Capacità di apertura40 mm
Numero di posizioni15
Peso230 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82041200
61,32 IVA esclusa
/ Unità
74,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione