PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 250 5073384
PINZE REGOLABILI A CERNIERA CHIUSA ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:5073384
Rubix:999180300061291
EAN:3660338341618


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA A CERNIERA CHIUSA LUNGHEZZA (MM) 250 5073384
DIN ISO 8976
Cerniera chiusa durevole per un’affidabilità a lungo termine e presa salda con tacche temprate a induzione. Bloccaggio automatico su tubi e dadi perinterventi sicuri e senza sforzi Design robusto. Acciaio al Cromo Vanadio resistente. Resistente allo sporco. Ideale in ambiente industriale Superficie lucida.
Cerniera chiusa durevole per un’affidabilità a lungo termine e presa salda con tacche temprate a induzione. Bloccaggio automatico su tubi e dadi perinterventi sicuri e senza sforzi Design robusto. Acciaio al Cromo Vanadio resistente. Resistente allo sporco. Ideale in ambiente industriale Superficie lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
| Tipo di aste | interrotto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore