PINZA REGOLABILE 180 181A.18G
181A - Pinza per pompa dell'acqua con cerniera forata e serratura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:181A.18G
Rubix:160000000057271
EAN:3148519079999




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 185 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 12 |
Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE 180 181A.18G
B [mm]: 28C [mm]: 28E [mm]: 7,5E1 [mm]: 22,5L [mm]: 245L1 [mm]: 54 Capacità dadi [mm]: 41 Capacità massima tubo [mm]: 42 Quantità: 1[g]: 360
Punti di forza
• Quick adjustment and safety lock button • 12-position tine adjustment • Ergonomically and closely spaced arms for increased power • High torsion and bending resistance • Narrow head and self-clamping teeth • Hardened teeth, hardness 62 HRc • Finish: - Chrome-plated, ergonomic handles of two materials: 181A.CPE.- Painted, ergonomic PVC handles: 181A.G.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 205 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 185x55x15 mm |
| Peso imballaggio | 205 g |
| Lunghezza | 185 mm |
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Numero di posizioni | 12 |
| Peso | 225 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione