Riferimenti
Beta Tools:1048N 175
Rubix:999220909013422
Produttore:010480910
EAN:8054809250342

Dettagli del prodotto : 00010480910-PINZA REGOLABILE CHIUSA 1048N 175
La pinza poligrip Beta 1048N presenta una nuova geometria dei denti, per una presa eccezionale sui profili esagonali e cilindrici, e un'impugnatura ampia per offrire un'ottima maneggevolezza. I denti di presa vengono, inoltre, sottoposti a un processo di tempra a induzione che li rende ancora più resistenti per garantire un grip perfetto nel tempo.
La particolarità della cerniera chiusa conferisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni. Le ganasce sono regolabili per permettere alla pinza di adattarsi in modo rapido ed efficace a esagoni e tubi di diverse dimensioni. Disponibile in 3 misure: 175, 250 e 300 mm.
La particolarità della cerniera chiusa conferisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni. Le ganasce sono regolabili per permettere alla pinza di adattarsi in modo rapido ed efficace a esagoni e tubi di diverse dimensioni. Disponibile in 3 misure: 175, 250 e 300 mm.
Punti di forza
• Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni: fino a 60mm per la misura da 300mm
• Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia
• Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia
• Modello regolabile: fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm
• Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
• Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
• Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano
• Manici rivestiti in PVC antiscivolo per una presa sicura
• Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualità, per conferire robustezza e durevolezza
• Finitura fosfatata
• Conforme alla norma DIN ISO 8976
• Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia
• Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia
• Modello regolabile: fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm
• Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
• Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
• Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano
• Manici rivestiti in PVC antiscivolo per una presa sicura
• Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualità, per conferire robustezza e durevolezza
• Finitura fosfatata
• Conforme alla norma DIN ISO 8976
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 175 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 36 mm |
| Impugnatura | impugnatura a sezione triangolare |
| Tipologia | pinza poligrip regolabile a cerniera chiusa |
| Peso | 189 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
