COBRA XL 87 01 400

KNIPEX Cobra®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:87 01 400
Rubix:999180300055002
EAN:4003773005636
COBRA XL 87 01 400

Riepilogo info tecniche

Lunghezza400 mm
Capacità di apertura95 mm
Numero di posizioni27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COBRA XL 87 01 400


Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi
KNIPEX 87 01 400 Cobra® XL Pinza regolabile per tubi e dadi rivestiti in resina sintetica bonderizzata grigia 400 mm

Punti di forza

Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza400 mm
Capacità di apertura95 mm
Numero di posizioni27
Peso1195 g
Codice doganale82032000
80,40 IVA esclusa
/ Unità
98,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione